Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox, cu coadă cilindrică

Cod articol.: 116380 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS Co 10
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 18 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 175 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 77 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 8 grad
Denumirea produsului (tip) H
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-E für Hardox
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Referinţă de prindere MK2
Lungimea tijei LS 80 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,2 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală max. 15 grad
Formă şlefuire C
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 100 mm
Lungime utilă L1 54 mm
Greutate 256 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116380 18
EAN / GTIN 4045197032591
Număr producător 116380 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu partea activă foarte scurtă şi partea de fixare cu con Morse mai mare, ceea ce îi conferă o stabilitate deosebită. Miez întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.