Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS-E FS neacoperită

Cod articol.: 116250
36 variante
Notă: Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Tip de unealtă de găurire: Burghiu cu muchii duble
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS-E
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), N (metale neferoase), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță la prindere: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 38 grad
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): FS
  • Unghi, prima etapă: 130 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 750 N/mm2
Filtru