{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prekės Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | A | L1 | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prekės Nr.:
116250 2,5X225
|
116250 2,5X225 | 2,5 mm | 75 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 150 mm | 152 mm | 150 mm |
1 vnt.
|
29,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 3X150
|
116250 3X150 | 3 mm | 50 mm | 3 mm | 3 mm | 100 mm | 102 mm | 100 mm |
1 st.
|
22,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 3X190
|
116250 3X190 | 3 mm | 60 mm | 3 mm | 3 mm | 130 mm | 132 mm | 130 mm |
1 st.
|
30,10 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 3,5X165
|
116250 3,5X165 | 3,5 mm | 50 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 115 mm | 117 mm | 115 mm |
1 st.
|
22,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 3,5X210
|
116250 3,5X210 | 3,5 mm | 65 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 145 mm | 147 mm | 145 mm |
1 styk
|
30,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 4X175
|
116250 4X175 | 4 mm | 55 mm | 4 mm | 4 mm | 120 mm | 122 mm | 120 mm |
1 styk
|
23,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 4X220
|
116250 4X220 | 4 mm | 70 mm | 4 mm | 4 mm | 150 mm | 152 mm | 150 mm |
1 styk
|
32,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 4X280
|
116250 4X280 | 4 mm | 90 mm | 4 mm | 4 mm | 190 mm | 192 mm | 190 mm |
1 styk
|
41,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 4,5X185
|
116250 4,5X185 | 4,5 mm | 60 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 125 mm | 127 mm | 125 mm |
1 styk
|
25,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 4,5X235
|
116250 4,5X235 | 4,5 mm | 75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 160 mm | 162 mm | 160 mm |
1 styk
|
34,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 5X195
|
116250 5X195 | 5 mm | 60 mm | 5 mm | 5 mm | 135 mm | 137 mm | 135 mm |
1 styk
|
26,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 5X245
|
116250 5X245 | 5 mm | 75 mm | 5 mm | 5 mm | 170 mm | 172 mm | 170 mm |
1 styk
|
34,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 5X315
|
116250 5X315 | 5 mm | 105 mm | 5 mm | 5 mm | 210 mm | 212 mm | 210 mm |
1 styk
|
49,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 5,5X205
|
116250 5,5X205 | 5,5 mm | 65 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 140 mm | 142 mm | 140 mm |
1 styk
|
28,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 5,5X260
|
116250 5,5X260 | 5,5 mm | 80 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 180 mm | 182 mm | 180 mm |
1 styk
|
42,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 6X205
|
116250 6X205 | 6 mm | 65 mm | 6 mm | 6 mm | 140 mm | 142 mm | 140 mm |
1 styk
|
28,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 6X260
|
116250 6X260 | 6 mm | 80 mm | 6 mm | 6 mm | 180 mm | 182 mm | 180 mm |
1 styk
|
41,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 6X330
|
116250 6X330 | 6 mm | 105 mm | 6 mm | 6 mm | 225 mm | 227 mm | 225 mm |
1 styk
|
57,20 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 6,5X275
|
116250 6,5X275 | 6,5 mm | 85 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 190 mm | 192 mm | 190 mm |
1 styk
|
48,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 6,8X225
|
116250 6,8X225 | 6,8 mm | 70 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 155 mm | 157 mm | 155 mm |
1 styk
|
50,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 7X225
|
116250 7X225 | 7 mm | 70 mm | 7 mm | 7 mm | 155 mm | 157 mm | 155 mm |
1 styk
|
41,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 7X290
|
116250 7X290 | 7 mm | 90 mm | 7 mm | 7 mm | 200 mm | 202 mm | 200 mm |
1 styk
|
52,60 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 7,5X225
|
116250 7,5X225 | 7,5 mm | 70 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 155 mm | 157 mm | 155 mm |
1 styk
|
46,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 7,5X290
|
116250 7,5X290 | 7,5 mm | 90 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 200 mm | 202 mm | 200 mm |
1 styk
|
62,20 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 8X240
|
116250 8X240 | 8 mm | 75 mm | 8 mm | 8 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm |
1 styk
|
50,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 8X305
|
116250 8X305 | 8 mm | 95 mm | 8 mm | 8 mm | 210 mm | 212 mm | 210 mm |
1 styk
|
61,60 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 8X390
|
116250 8X390 | 8 mm | 125 mm | 8 mm | 8 mm | 265 mm | 267 mm | 265 mm |
1 styk
|
91,60 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 8,5X240
|
116250 8,5X240 | 8,5 mm | 75 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm |
1 styk
|
66,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 8,5X305
|
116250 8,5X305 | 8,5 mm | 95 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 210 mm | 212 mm | 210 mm |
1 styk
|
95,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116250 9X250
|
116250 9X250 | 9 mm | 75 mm | 9 mm | 9 mm | 175 mm | 177 mm | 175 mm |
1 styk
|
70,00 €
|