{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Artiklové číslo | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Cena za | Cena brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artiklové číslo:
116250 2,5X225
|
116250 2,5X225 | 2,5 mm | 75 mm | 2,5 mm | 150 mm | 150 mm | 225 mm |
1 ks
|
658,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 3X150
|
116250 3X150 | 3 mm | 50 mm | 3 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
1 ks
|
499,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 3X190
|
116250 3X190 | 3 mm | 60 mm | 3 mm | 130 mm | 130 mm | 190 mm |
1 ks
|
664,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 3,5X165
|
116250 3,5X165 | 3,5 mm | 50 mm | 3,5 mm | 115 mm | 115 mm | 165 mm |
1 ks
|
499,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 3,5X210
|
116250 3,5X210 | 3,5 mm | 65 mm | 3,5 mm | 145 mm | 145 mm | 210 mm |
1 ks
|
672,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 4X175
|
116250 4X175 | 4 mm | 55 mm | 4 mm | 120 mm | 120 mm | 175 mm |
1 ks
|
514,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 4X220
|
116250 4X220 | 4 mm | 70 mm | 4 mm | 150 mm | 150 mm | 220 mm |
1 ks
|
716,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 4X280
|
116250 4X280 | 4 mm | 90 mm | 4 mm | 190 mm | 190 mm | 280 mm |
1 ks
|
909,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 4,5X185
|
116250 4,5X185 | 4,5 mm | 60 mm | 4,5 mm | 125 mm | 125 mm | 185 mm |
1 ks
|
551,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 4,5X235
|
116250 4,5X235 | 4,5 mm | 75 mm | 4,5 mm | 160 mm | 160 mm | 235 mm |
1 ks
|
758,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 5X195
|
116250 5X195 | 5 mm | 60 mm | 5 mm | 135 mm | 135 mm | 195 mm |
1 ks
|
582,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 5X245
|
116250 5X245 | 5 mm | 75 mm | 5 mm | 170 mm | 170 mm | 245 mm |
1 ks
|
758,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 5X315
|
116250 5X315 | 5 mm | 105 mm | 5 mm | 210 mm | 210 mm | 315 mm |
1 ks
|
1 094,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 5,5X205
|
116250 5,5X205 | 5,5 mm | 65 mm | 5,5 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm |
1 ks
|
634,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 5,5X260
|
116250 5,5X260 | 5,5 mm | 80 mm | 5,5 mm | 180 mm | 180 mm | 260 mm |
1 ks
|
942,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 6X205
|
116250 6X205 | 6 mm | 65 mm | 6 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm |
1 ks
|
634,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 6X260
|
116250 6X260 | 6 mm | 80 mm | 6 mm | 180 mm | 180 mm | 260 mm |
1 ks
|
919,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 6X330
|
116250 6X330 | 6 mm | 105 mm | 6 mm | 225 mm | 225 mm | 330 mm |
1 ks
|
1 261,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 6,5X275
|
116250 6,5X275 | 6,5 mm | 85 mm | 6,5 mm | 190 mm | 190 mm | 275 mm |
1 ks
|
1 057,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 6,8X225
|
116250 6,8X225 | 6,8 mm | 70 mm | 6,8 mm | 155 mm | 155 mm | 225 mm |
1 ks
|
1 119,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 7X225
|
116250 7X225 | 7 mm | 70 mm | 7 mm | 155 mm | 155 mm | 225 mm |
1 ks
|
909,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 7X290
|
116250 7X290 | 7 mm | 90 mm | 7 mm | 200 mm | 200 mm | 290 mm |
1 ks
|
1 158,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 7,5X225
|
116250 7,5X225 | 7,5 mm | 70 mm | 7,5 mm | 155 mm | 155 mm | 225 mm |
1 ks
|
1 023,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 7,5X290
|
116250 7,5X290 | 7,5 mm | 90 mm | 7,5 mm | 200 mm | 200 mm | 290 mm |
1 ks
|
1 371,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 8X240
|
116250 8X240 | 8 mm | 75 mm | 8 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm |
1 ks
|
1 119,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 8X305
|
116250 8X305 | 8 mm | 95 mm | 8 mm | 210 mm | 210 mm | 305 mm |
1 ks
|
1 356,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 8X390
|
116250 8X390 | 8 mm | 125 mm | 8 mm | 265 mm | 265 mm | 390 mm |
1 ks
|
2 018,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 8,5X240
|
116250 8,5X240 | 8,5 mm | 75 mm | 8,5 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm |
1 ks
|
1 454,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 8,5X305
|
116250 8,5X305 | 8,5 mm | 95 mm | 8,5 mm | 210 mm | 210 mm | 305 mm |
1 ks
|
2 093,00 CZK
|
||
|
Artiklové číslo:
116250 9X250
|
116250 9X250 | 9 mm | 75 mm | 9 mm | 175 mm | 175 mm | 250 mm |
1 ks
|
1 542,00 CZK
|