Unitate de alimentare cu energie electrică YKA-20

Cod articol.: YKA-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Alimentator
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V

Identificare și clasificare

Cod articol YKA-20
EAN / GTIN 4045761198340
Număr producător YKA-20
L-Număr L40250 2247
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Sursă de alimentare (AUS,CH,EURO,UK,US) pentru BID-M, EOC, FH-UK, IOC-M, KIB, RIB, TCIB-A,... Intrare: 100V-240V AC 50/60Hz 0,4 Amax unitate de alimentare cu comutație de comutare