• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckernetzteil YKA-20

Artikel-Nr.: YKA-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Netzteil
Spannungsbereich min. 100 V
Spannungsbereich max. 240 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YKA-20
EAN / GTIN 4045761198340
Herstellernummer YKA-20
L-Nummer L40250 2247
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckernetzteil (AUS,CH,EURO,UK,US) für BID-M, EOC, FH-UK, IOC-M, KIB, RIB, TCIB-A,... Eingang: 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax Schaltnetzteil