Pompă de mână cu furtun, manometru

Cod articol.: YHP-425
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol YHP-425
EAN / GTIN 4021176103995
Număr producător YHP-425
L-Număr L80010 105626
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Pompa hidraulică manuală, manometrul și furtunul sunt necesare pentru utilizarea extractoarelor din programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Gama seriei YHP include pompe hidraulice manuale de înaltă presiune, manometre și furtunuri, precum și diverse conexiuni și adaptoare.
  • Gama completă este echipată cu numeroase caracteristici de siguranță pentru a oferi performanțe fiabile, menținând în același timp siguranța la locul de muncă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 750kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 75t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 82,67
  • Cursă [mm]: 13
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Componente: YHP-420, YF-200, YM-235, YGA-2
  • Volum de ulei utilizabil [cm³]: 2.000 cm³