Bomba manual con manguera, manómetro

Número de artículo: YHP-425
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo YHP-425
EAN / GTIN 4021176103995
Número del fabricante YHP-425
Número L L80010 105626
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La bomba de mano hidráulica, el manómetro y la manguera se utilizan con los extractores del programa hidráulico KUKKO en artesanía, industria y taller. El surtido de la serie YHP incluye bombas de mano hidráulicas de alta presión, manómetros y mangueras, así como diversas conexiones y adaptadores.
  • La serie completa está equipada con numerosas características de seguridad para ofrecer un rendimiento confiable al mismo tiempo que asegura la seguridad en el trabajo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 750 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 75 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 82.67
  • Cubo [mm]: 13
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: YHP-420, YF-200, YM-235, YGA-2
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 2.000 cm³