Clippix XCL 70/110

Cod articol.: XCL5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu arc
Descărcare max. 110 mm
Deschidere max. 70 mm
Material brațe de tensionare plastic
Modul de operare Cu o singură mână
recomandat pentru lemn
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol XCL5
EAN / GTIN 4008158031439
Număr producător XCL5
L-Număr L80040 35
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Brațe de prindere lungi și ascuțite pentru lucrul în spații înguste
  • Gât mare pentru prinderea în zone îndepărtate de margine
  • Plăcuțe de prindere moi, anti-alunecare
  • XCL2-SET - SB-packed

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 110 mm
  • Deasupra capului: 4″
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Arcul este fabricat din oțel de primăvară
  • Anvergură aripă: 3″
  • Anvergură aripă: 70 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Penele tensionează totul
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare