Clippix XCL 70/110

Artikelnummer: XCL5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype lijmtangen
Type lijmtang Veerklem
Reikwijdte max. 110 mm
Spanwijdte max. 70 mm
Materiaal spanbekken kunststof
Type bediening eenhands
Geschikt voor hout
Aantal 1 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer XCL5
EAN/GTIN 4008158031439
Nummer fabrikant XCL5
L-nummer L80040 35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, spitse klemarm voor het werken in krappe ruimtes
  • Grote steekdiepte voor het klemmen in randloze ruimtes
  • Zachte, slipvaste greepkussens
  • XCL2-SET - Op gekartonneerde ophangverpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 110 mm
  • Overhead: 4″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Veer gemaakt van veerstaal
  • Spanwijdte: 3″
  • Spanwijdte: 70 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Vederlicht alles spannen
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging