Suport clește OZ (DIN6388) DIN69871, AD SK40, 4-32mm A=90mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139995
EAN / GTIN 4069739579641
Număr producător 31.SK40Z32L90
L-Număr L31490 113562
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 90 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.SK40Z32L90
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Diametrul de montare (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 90 mm