Mandrină cu colier (ER25), 31.HSK63AR25L200

Cod articol.: W139660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139660
EAN / GTIN 4069739576404
Număr producător 31.HSK63AR25L200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.HSK63AR25L200
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diametrul de montare (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 200 mm