Upínacie skľučovadlo (ER25), 31.HSK63AR25L200

Č. pol.: W139660
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky W139660
EAN/GTIN 4069739576404
Číslo výrobcu 31.HSK63AR25L200
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.HSK63AR25L200
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Montážny priemer (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 200 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka