Manşon intermediar (DIN6383) DIN69893 , HSK-A50, MK3 A=140MM G2.5 25.000

Cod articol: W139620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139620
EAN / GTIN 4069739576008
Număr producător 25.HSK50AMK3L140AL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK50A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.HSK50AMK3L140AL
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu clapetă de evacuare
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK3
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 140 mm