• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK3 - DIN6383, 25.HSK50AMK3L140AL

Artikelnummer: W139620
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
Artikelnummer W139620
EAN/GTIN 4069739576008
Nummer fabrikant 25.HSK50AMK3L140AL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK50A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.HSK50AMK3L140AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK3
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 140 mm