Suport pentru freză cu șurub, 27.HSK100AM10L129ES

Cod articol.: W139530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139530
EAN / GTIN 4069739575100
Număr producător 27.HSK100AM10L129ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), M10, LPR = 129 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK100AM10L129ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M10 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 100 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 129 mm