Suport tăietor (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT40, 8mm A = 100mm cu KKB G2.5 25.000

Cod articol: W139408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol W139408
EAN / GTIN 4069739573885
Număr producător 27.BT4008WL100.KKB
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 8 mm, LPR = 100 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.BT4008WL100.KKB
  • Tip produs: Mandrină de suprafață (DIN6359)
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindrică - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 8 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături