Mandrina de frezat pentru capăt de frezat cu fixare pe filet DIN69893 , HSK-A63, 8mm A = 101mm, L = 75mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139174
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139174
EAN / GTIN 4069739571553
Număr producător 27.HSK63AM08L101ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), M08, LPR = 101 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK63AM08L101ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M08 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 75 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 101 mm