Frézovací sklíčidlo pro šroubovací fréza DIN69893 , HSK-A63, 8mm A=101mm, L=75mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139174
EAN / GTIN 4069739571553
Číslo výrobce 27.HSK63AM08L101ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), M08, LPR = 101 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.HSK63AM08L101ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): M08 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 75 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 101 mm