Clica reversibilă pneumatică cu clichet 3/8″ și 1/2″

Cod articol.: VR.SJ3500PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea roşu; negru
Dimensiuni 1/2; 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Execuția suportului de scule pătrat
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da

Identificare și clasificare

Cod articol VR.SJ3500PB
EAN / GTIN 3662424156854
Număr producător VR.SJ3500PB
L-Număr L60130 10629
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Anexele interschimbabile oferă o valoare adăugată utilizatorului, astfel încât trebuie achiziționată o singură unealtă pentru două dimensiuni
  • Interuptor variabil pentru un control mai bun asupra aplicării
  • Designul închis al întrerupătorului previne agățarea uneltei
  • Mâner ergonomic pentru un confort mai bun
  • Operare ușoară a întrerupătorului de schimbare a direcției
  • Capul de 24 mm etanșat asigură o durabilitate mai bună și este ideal, pentru a lucra în spații înguste
  • Scoaterea de aer orientată frontal ține aerul departe de utilizatorul final
  • Include. Accesorii 1/2″ și 3/8″