Cliquet réversible pneumatique 3/8″ et 1/2

Réf.: VR.SJ3500PB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article VR.SJ3500PB
EAN / GTIN 3662424156854
Réf. fabricant VR.SJ3500PB
Article hors catalogue L60130 10629
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Les embouts interchangeables offrent une valeur ajoutée à l'utilisateur, qui n'a besoin d'acheter qu'un seul outil pour deux tailles
  • L'interrupteur à commande variable permet un meilleur contrôle de l'application
  • La conception fermée de l'interrupteur empêche l'outil de s'accrocher
  • La poignée ergonomique offre un meilleur confort
  • L'interrupteur de changement de direction est facile à utiliser
  • La tête étanche de 24mm offre une meilleure durée de vie et est idéale, pour travailler dans des espaces restreints
  • La sortie d'air dirigée vers l'avant éloigne l'air de l'utilisateur final
  • Encl. Embouts 1/2″ et 3/8″