Mănușă Vending Cut B13 PU (144 perechi) Grey L R

Cod articol.: VB620G7RL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Mărimea mănuşilor 9

Identificare și clasificare

Cod articol VB620G7RL
EAN / GTIN 15036108901422
Număr producător VB620G7RL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Această mănușă oferă o combinație excepțională de rezistență la tăieturi, confort, dexteritate și aderență cu căptușeala fără cusur din PU cufundată în palmă. Ambalajul este comprimat în mod expert pentru a maximiza capacitatea mașinii, asigurând eficiență și confort. Disponibil în cantități complete de carton, acest produs garantează performanțe de top pentru nevoile dumneavoastră de siguranță.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Certificare CE
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ambalaj conceput cu dublă orientare
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Nivel de taiere 3 EN si ANSI
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Poliester;