• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Manusi Assembly Grey L R

Cod articol.: VB120G7RL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 288 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 3131X
Culoarea gri; Verde
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol VB120G7RL
EAN / GTIN 15036108901187
Număr producător VB120G7RL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Aceste mănuși excelează în sarcini complicate, având un strat neted de PU pentru o rezistență sporită la abraziune. Cu o imersiune a palmei pentru dexteritate și ventilație superioară, aceștia asigură o performanță optimă. Ambalajul este comprimat cu grijă pentru a maximiza capacitatea mașinii, ceea ce le face alegerea perfectă.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Grad de finete impletitura 13
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;