{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | KUB TRIGON; KUB-T.2D.290.R.05-K32 | |
| Diametru de tăiere, min. | 29 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | V45 32902 | |
| EAN / GTIN | 4047109102866 | |
| Număr producător | 1089229013 | |
| L-Număr | L20010 5301 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |