KUB-T.2D.290.R.05-K32 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V45 32902
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB TRIGON; KUB-T.2D.290.R.05-K32
Diamètre des dents, min. 29 mm
Nombre de dents, total 2
Angle, 1er étage 140 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V45 32902
EAN / GTIN 4047109102866
Réf. fabricant 1089229013
Article hors catalogue L20010 5301
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.2D.290.R.05-K32 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 892 29013