cap de frezare simmill UX, canelare generală în materiale ușoare, formă de canelură dreaptă, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Cod articol: U18.0150.42 C HF25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol U18.0150.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769290776
Număr producător ANJ3HF25
L-Număr L23830 101954
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Canelare generală în aliaj ușor, formă de canelură dreaptă
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță +0,02)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă