simmill UX frézovací hlava, obecné drážkování v lehkých kovech, přímý tvar drážky, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Artiklové číslo: U18.0150.42 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo U18.0150.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769290776
Číslo výrobce ANJ3HF25
L-číslo L23830 101954
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku