Instrument pentru arc de supapă

Cod articol.: U.43LA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol U.43LA
EAN / GTIN 3148510693507
Număr producător U.43LA
L-Număr L60130 1410
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru îndepărtarea arcurilor de supapă
  • Ciocanul de alunecare facilitează slăbirea plăcilor de arc
  • Diametru: 34 mm
  • Dimensiuni
  • L x l x î /: 200 x 390 x 36 mm

Caracteristică:

  • H[mm]: 36
  • L[mm]:390
  • L[mm]: 200
  • [g]: 1.4