LEVE-SOUPAPE A INERTIE

Réf.: U.43LA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article U.43LA
EAN / GTIN 3148510693507
Réf. fabricant U.43LA
Article hors catalogue L60130 1410
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour le démontage des ressorts de soupapes
  • Le marteau coulissant facilite le desserrage des coupelles de ressort
  • Diamètre: 34 mm
  • Dimensions
  • L x l x H /: 200 x 390 x 36 mm

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 36
  • B[mm]:390
  • L[mm]: 200
  • [g]: 1,4