{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Denumirea producătorului | Texo Kontrast Latzhose | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XS | |
| Poziţie | În spate; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 3 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | ja | |
| Închidere | prindere cu scai; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită |
| Cod articol | TX12GRRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108244096 | |
| Număr producător | TX12GRRXS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |