Inserție de tăiere simturn PX, găurire în găuri, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Cod articol: TP3.1808.020.08 YER X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TP3.1808.020.08 YER X400
EAN / GTIN 4069769286687
Număr producător A609X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn PX
Strunjirea găurilor
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 3,50 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,80 mm
  • κ = 18°
  • tmax = 0,3 mm
  • LF = 3,40 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,25 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă