• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn PX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: TP3.1808.020.08 YER X400
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
Artikelnummer TP3.1808.020.08 YER X400
EAN / GTIN 4069769286687
Herstellernummer A609X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • f = 3,50 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • κ = 18°
  • tmax = 0,3 mm
  • LF = 3,40 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,25 mm