Cap pentru scule de strunjit - KTKB19-2S

Cod articol.: THP05110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului KTKB19-2S
Material tăiș HC
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 86 mm
Lăţime de canelare 2 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THP05110
EAN / GTIN 4960664157853
Număr producător THP05110
L-Număr L22420 17
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KTKB19-2S

Caracteristică:

Lungime totală (OAL): 86
Lățimea canelurilor: 2.00-2.40