Suport pentru scule de strunjire - A12M-STLCR11-14AE

Cod articol: THC11826
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC11826
EAN / GTIN 4960664541799
Număr producător THC11826
L-Număr L22410 628
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A12M-STLCR11-14AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 6.5 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
WF (GTC - Lățime funcțională): 7.2 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 10 Degree
Introduceți dimensiunea: 11
H (GTC - înălțime brăzdar): 11 mm
Diametru brăzdar (DCON): 12
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 12 mm
Diametrul minim al burghiului: 14
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 14 mm
Lungime cap (stânga): 24
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 120
Lungime totală (OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): TCMT110204
Lichid de răcire intern: Yes