Cap pentru scule de strunjit - A25S-SDQCL11-30AE

Cod articol: THC11753
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC11753
EAN / GTIN 4960664584581
Număr producător THC11753
L-Număr L22410 181
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A25S-SDQCL11-30AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
HF (GTC - înălțime funcțională): 12 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 16.9 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 24 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
Diametrul minim al burghiului: 30
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 30 mm
Lungime cap (stânga): 38
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 107.5 Degree
Lungime totală (OAL): 250
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
LF (GTC - lungime funcțională): 250 mm
OAL (GTC - lungime totală): 250 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGT11T304
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes