Cap pentru scule de strunjit - SVLPL1616JX-11FF

Cod articol.: THC06899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului SVLPL1616JX-11FF
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 120 mm
Lăţime 16 mm
Înălţime 16 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol THC06899
EAN / GTIN 4960664603626
Număr producător THC06899
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SVLPL1616JX-11FF

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
Introduceți dimensiunea: 11
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 11 Degree
Înălțime brăzdar (H): 16
Lățime brăzdar (B): 16
B (GTC - lățimea brăzdarului): 16 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 16 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 16 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 16 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1616
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Lichid de răcire intern: No
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VPET110302