• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Drehbarer Werkzeughalter - SVLPL1616JX-11FF

Artikel-Nr.: THC06899

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung SVLPL1616JX-11FF
Plattengröße 11 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 120 mm
Breite 16 mm
Höhe 16 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC06899
EAN / GTIN 4960664603626
Herstellernummer THC06899
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SVLPL1616JX-11FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 11
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
Schafthöhe (H): 16
Schaftbreite (B): 16
B (GTC - Schaftbreite): 16 mm
H (GTC - Schafthöhe): 16 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 16 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 16 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1616
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Innere Kühlflüssigkeit: No
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VPET110302

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb