Cap pentru scule de strunjit - SDJCR2525M-11

Cod articol.: THC05165
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului SDJCR2525M-11
Lungime activă 150 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 150 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC05165
EAN / GTIN 4960664110742
Număr producător THC05165
L-Număr L22460 164
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SDJCR2525M-11

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
Lungime cap (stânga): 18
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGW11T302
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right