simturn F3 Suport de prindere, oțel, extern, tip A, duză de răcire reglabilă, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Cod articol: TF3.01.075S.A.10.08 CG R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TF3.01.075S.A.10.08 CG R
EAN / GTIN 4069769257946
Număr producător A4YN
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, extern, tip A, duză de răcire reglabilă
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 19,050 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • h = 19,050 mm
  • κ = 0°
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 12,55 mm
  • h1 = 19,0 mm (toleranță js14)
  • h2 = 6,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • f = 19,4 mm
  • Șurub = ASCC