simturn F3 držalo objemke, jekleno, zunanje, tip A, nastavljiva šoba hladilne tekočine, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Št. art.: TF3.01.075S.A.10.08 CG R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.075S.A.10.08 CG R
EAN/GTIN 4069769257946
Številka proizvajalca A4YN
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanje, tip A, nastavljiva šoba za hladilno tekočino
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • b = 19,050 mm
  • Vijačnik = T20R
  • h = 19,050 mm
  • κ = 0°
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 12,55 mm
  • h1 = 19,0 mm (toleranca js14)
  • h2 = 6,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • f = 19,4 mm
  • Vijak = ASCC