Freză din carbură - 2KMBL0100-1000-S4

Cod articol: TEA42485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol TEA42485
EAN / GTIN 4960664021949
Număr producător TEA42485
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Freză din carbură - 2KMBL0100-1000-S4

Caracteristică:

Numărul de flaute: 2
Rază colț / rază (RE): 0,50
Lungime de tăiere (APMX): 0,75
Diametru brăzdar (DCON): 4,0
Lungime totală (OAL): 45,0
Acoperire: Coated
Tip brăzdar: Cylindrical
Înclinare diferențială: No
Diametru (DC): ø1,0
Tip unealtă: Radius end mills