Bit șurubelniță 1/2″ Hexagon 5 mm

Cod articol: STM.5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STM.5
EAN / GTIN 3148517239623
Număr producător STM.5
L-Număr L60130 2539

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Burghiu detașabil
  • cromat strălucitor, cu inserție fosfatată.

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 60