Descriere:
Acest produs certificat, in doua tonuri este un cap de afis in gama HiVis. Caracteristicile includ captuseala tricotata, cusaturile sigilate asigura impermeabilitate 100%.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Guler contrastant de fleece pentru protectie impotriva murdariei
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Disponibil in marimile XS-3XL
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări