Inserție de frezare simmill SX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=45°, tmax=1.8 mm, Dmin=16 mm

Cod articol: S16.4545.02 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S16.4545.02 F X800
EAN / GTIN 4069769223149
Număr producător AF2UX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=16 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă