• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de chanfreins, des deux côtés, angle=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=16 mm

Réf.: S16.4545.02 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S16.4545.02 F X800
EAN / GTIN 4069769223149
Réf. fabricant AF2UX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=16 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 16,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°

Conseillers produits et services

Connectez-vous