Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 40 mm, 17.4040DSQT10

Cod articol: S05048
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
Cod articol S05048
EAN / GTIN 4069739517032
Număr producător 17.4040DSQT10
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte și adaptoare statice, cu ax VDI40 rotit la 30°, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.4040DSQT10
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 40 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 140 mm
  • Lungimea funcției (WF): 110 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Ø 40,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă