Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 40 mm, 17.4040DSQT10

Art.-nr.: S05048
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S05048
EAN/GTIN 4069739517032
Producentnummer 17.4040DSQT10
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40 skaft drejet 30°, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.4040DSQT10
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Spændediameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Udkraget længde (LPR): 140 mm
  • Funktionel længde (WF): 110 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: Ø 40,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling