Suport combinat pentru răcire interioară și exterioară

Cod articol: S04829
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S04829
EAN / GTIN 4069739515175
Număr producător 17.4032LCTXTF-PL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40 Proline, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.4032LCTXTF-PL
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 90
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 32 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 150 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI40 Proline
  • Dimensiunea interfeței: Ø 32,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă