Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 32 mm, 17.4032LCTXTF-PL

Artikelnummer: S04829
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer S04829
EAN/GTIN 4069739515175
Nummer fabrikant 17.4032LCTXTF-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 Proline, cilindrische houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.4032LCTXTF-PL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 150 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 Proline
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling