Suport longitudinal, poligon ISO 26623 , PSC 40, 4.BMTC4QSM200

Cod articol.: S04766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S04766
EAN / GTIN 4069739514666
Număr producător 4.BMTC4QSM200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte și adaptoare statice, BMT68 Mazak, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 4.BMTC4QSM200
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 94
  • Lungimea cantileverului (LPR): 72 mm
  • Lungimea funcției (WF): 72 mm
  • Mărime coadă: BMT68 Mazak
  • Dimensiunea interfeței: PSC 40
  • Răcire Montare: Răcire interioară